Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha universal SHARK TWIST 2C
A bucha universal simples e inovadora combina flexibilidade e facilidade de instalação com oito nós
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Uma bucha. Oito nós.
- A bucha pode ser inserida nivelada apenas com um dedo sem a necessidade de um martelo
- Fácil de aparafusar, o que permite uma fixação rápida
Para utilização universal
- Para fixar componentes com um parafuso com rosca de madeira e rosca métrica
- Cada tamanho de bucha pode ser combinado com vários diâmetros de parafuso
Elevado nível de segurança
- Oito nós com uma superfície de contacto extremamente grande proporcionam uma fixação segura
- Valores elevados de carga para fixações múltiplas em betão e alvenaria em conjunto com o parafuso para bucha ASSY-D, comprovado na avaliação ETA, para maior segurança
- Baixo binário de instalação e maior aperto
- A proteção contra voltas excessivas impede o aperto excessivo da bucha no orifício no furo
Durabilidade e resistência
- Resistente à corrosão, intempéries e envelhecimento
- Resistente aos raios UV durante até seis semanas
Ampla gama de opções de fixação
- Ideal para fixar cargas leves a médias
- É possível utilizar no exterior ou em ambientes húmidos em conjunto com parafuso de aço inox
Outra vantagem
- Graças à combinação especial em plástico da SHARK TWIST, até parafusos com roscas métricas podem ser aparafusados sem problemas, por exemplo, varões ou varetas roscados para itens suspensos em instalações de canalização ou parafusos métricos
ETA-22/0877
Para a montagem, recomendamos o parafuso para bucha ASSY-D.
- Bucha plástica universal
- Pode ser utilizada em betão, tijolo maciço, bloco de sílico-calcário maciço, tijolo perfurado verticalmente, bloco perfurado de sílico-calcário, betão arejado, placa de gesso cartonado, placa de gesso e fibra
- Adequada para fixar cargas leves a médias, tais como varões de cortinados, prateleiras em parede, armários suspensos leves, molduras, espelhos, lâmpadas, calhas para cabos, braçadeiras para cabos, interrutores elétricos, lavatórios, toalheiros, sinais de informação e detetores de movimento
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!