Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha plástica universal SHARK com roseta de cobertura
Buchas universais para fixações em quase todos os materiais de construção para a gama de cargas mais baixas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Instalação eficiente do parafuso
- O parafuso tem um binário de aperto reduzido
- Rosca preformada na cabeça para uma orientação ideal do parafuso e fixação segura
- As extremidades de bloqueio longitudinais proporcionam um bloqueio antirrotação eficaz em blocos maciços e perfurados, placas de gesso cartonado e betão, mas não são adequadas para madeira ou metal
- Abas como bloqueio antirrotação em tijolos maciços ou ocos
Resistência
- Resistente à corrosão, intempéries e envelhecimento
Fixação ideal em vários materiais
- Fixação segura devido a bloqueio mecânico e bloqueio de fricção, ideal para paredes ocas
- Bloqueio mecânico estável em tijolos ocos/paredes ocas, unindo ou submetendo a flambagem os segmentos de expansão
- Três secções para fixação com bloqueio positivo ou bloqueio por fricção, o que permite uma fixação segura
Para a montagem, recomendamos o parafuso para bucha ASSY-D.
- Pode ser utilizado com o maior diâmetro de parafuso possível em tijolos maciços e ocos, garantindo sempre uma fixação forte
- Em painéis de placa de gesso cartonado, aglomerado, painéis de madeira, etc.
- Para utilização com cavilhas roscadas, ganchos, parafusos com olhal, parafusos WÜPOFAST, parafusos ECOFAST, parafusos para madeira (por exemplo, ASSY-D)
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!