Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha plástica W-RD Com rebordo em cor natural.
Sem aprovação
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Montagem trespassante
- Capacidade imediata de sustentação de carga – sem tempo de espera
- Baixo binário de aperto do parafuso — ligeira expansão da bucha, ela não roda com o parafuso
- Bloqueio de torção forte
- Expansão em quatro direções — elevada capacidade de suporte de carga
- Melhor transmissão de força: Distribuição uniforme e contínua da carga ao longo de toda a área de expansão
- O batente evita a expansão prematura da bucha durante a instalação
- Fixação através de aderência por atrito entre a bucha de expansão e a base de fixação
- Bucha de expansão fabricada em poliamida de alta qualidade
- Sem halogéneo nem silicone
- Resistência térmica de -40°C a +80°C
Dados de desempenho determinados no laboratório de ensaio da Würth
Informações úteis:
Furar blocos perfurados e ocos com uma broca (sem percussão).
O pó resultante da perfuração tem de ser removido do furo.
Comprimento do parafuso = comprimento da bucha + 1 x diâmetro do parafuso.
Utilizar parafusos para aglomerado ou madeira SEM pontas com rosca otimizada (broca, contrarrosca, rosca anelar, etc.).
Fixações secundárias: Betão e alvenaria de tijolo maciço e perfurado
Bucha plástica universal para cargas leves e médias
A bucha W-RD pode ser aplicada nas seguintes bases de fixação: Betão normal, paredes em alvenaria (tijolo maciço, tijolo sílico-calcário maciço, tijolo perfurado na vertical, tijolo sílico-calcário perfurado, blocos de betão leve e oco, tijolos e blocos maciços de betão leve)
Temperaturas de instalação: Temperatura do material: ≥ -20 °C, temperatura da bucha de expansão: ≥ 0 °C
Adequada para fixar varões de roupeiros e cortinados, prateleiras em parede, armários suspensos leves, armários de parede, espelhos, molduras, abraçadeiras para cabos, interruptores elétricos, lavatórios, vigas de madeira, ripas de madeira, calhas de metal, suportes angulares, perfis, sinais, etc.
Para fixação de componentes em conjunto com um parafuso para aglomerado ou madeira sem pontas com rosca otimizada (por exemplo, broca, contrarrosca, rosca anelar, etc.)
Pode ser utilizada no exterior ou em salas húmidas, em conjunto com um parafuso em aço inox
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!