Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha plástica W-UR 8
Bucha plástica testada e aprovada em mais de 90 tipos de pedra e em betão arejado. Também para instalação de janelas (aprovado para montagem em revelação). Com parafuso de cabeça de embeber de aço zincado
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Variantes
Capacidade de carga imediata – sem tempo de espera
A bucha não roda no furo
- O binário de aperto do parafuso é mínimo
- Ligeira expansão da bucha
Elevada capacidade de carga
Expansão em quatro direções
2 profundidades de inserção
Melhor transmissão de força em materiais maciços e ocos
Distribuição de carga uniforme e contínua ao longo de toda a área de expansão
O batente evita a expansão prematura da bucha durante a instalação
Instalação mais fácil
Bucha com parafuso pré-montado
Fixação através de aderência por atrito entre a bucha e a base de fixação
Fixação trespassante
Licença de construção geral Z-21.2-1838
Aprovação técnica europeia ETA-08/0190
Resistência ao fogo:
Betão: Cargas de tração e transversais, R30, R60, R90, R120 (em conformidade com o relatório técnico TR 020)
Carga de tração em alvenaria: F30 (tijolo maciço sílico-calcário, tijolo maciço, tijolo sílico-calcário oco) Carga transversal: F30, F60, F90, F120 (pedra perfurada na vertical, tijolo sílico-calcário oco, tijolo sólido, betão arejado)
- Furar blocos perfurados e ocos com rotação (sem percussão)
- Os resíduos resultantes da perfuração têm de ser removidos do furo
- Para a fixação em tijolo maciço e em tijolo sílico-calcário, recomendamos que efetue testes de extração devido aos diferentes processos de fabrico dos tijolos
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/1936885.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41280.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41276.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41274.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41267.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41273.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41272.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41279.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41270.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41268.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41275.jpg)
Fixação múltipla de sistemas sem sustentação de carga com aprovação
por exemplo, para a fixação de substruturas de fachada, teto ou telhado (em madeira ou aço), vigas de madeira, ripas de madeira, suportes de metal, calhas de metal, tetos suspensos, calhas para cabos, suportes angulares, perfis, armários montados em parede, prateleiras, etc.
Bases de fixação
- Betão normal
- Paredes em alvenaria (tijolo maciço, tijolo maciço sílico-calcário, pedra perfurada na vertical, tijolo sílico-calcário oco, blocos de betão leve e oco, tijolos e blocos maciços feitos de betão leve, tijolos de betão, betão arejado), tetos de tijolo, lajes ocas de betão pré-esforçado, betão arejado reforçado, placas de gesso
O parafuso galvanizado pode ser utilizado no exterior ou em salas húmidas (se instalado com cuidado), desde que a área em redor da cabeça do parafuso esteja protegida contra humidade ou chuva, de forma a que a humidade não penetre no interior da bucha (tinta adequada).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!