Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha plástica W-UR 10 XS W-UR 10 XS para tijolo perfurado com câmaras pequenas e divisórias estreitas em conjunto com o parafuso AMO Combi
Para tijolo perfurado com câmaras pequenas e barras finas em conjunto com o parafuso AMO Combi
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Instalação fácil e fiável
O furo é perfurado através do caixilho e, eventualmente, introduzida a bucha para tijolo perfurado e de seguida é fixada a janela de forma segura e sem tensão.
Capacidade de carga imediata — sem tempo de espera após a inserção
Versátil e flexível — vasta gama de aplicações
Tijolo perfurado:
AMO-Combi em conjunto com W-UR 10 XS
A fixação não requer dimensionamento para além do tamanho verificado da janela para as superfícies testadas e para a instalação adequada.
Bucha amovível
- É importante verificar se os componentes estão instalados corretamente, tendo em conta as condições no local da obra (por exemplo, peso da folha da janela, propriedades da superfície, padrão dos furos do tijolo). A fixação de vidros antiqueda, de acordo com a norma técnica alemã (TRAV) ou a norma DIN 18008-4 só pode ser realizada com o parafuso AMO®-Combi, se existir, no caso concreto, uma aprovação antes do início da instalação.
- Furar os tijolos e blocos ocos apenas com rotação (sem percussão).
Para fixar janelas em tijolo perfurado com câmaras pequenas e divisórias estreitas em conjunto com o parafuso AMO Combi
Diretrizes para planear e executar a instalação de janelas e portas exteriores, edição de 2010, item n.º 5955 000 000:
Os parafusos têm de transferir com segurança todas as forças convencionais que afetam a janela para a estrutura e para as fundações. Isto significa que a carga total tem de ser calculada, por exemplo, com base na carga da janela, na carga do vento e na carga útil (ver a norma DIN 1055). Os regulamentos de construção atualmente em vigor estipulam que os edifícios e respetivos componentes têm de ser planeados de forma a que não coloquem a vida humana e a saúde em perigo, nem constituam um risco para a segurança pública. A fixação das janelas deve também cumprir este critério.
Paredes de janelas em conformidade com a antiga norma DIN 18056 ou elementos com uma superfície superior a 9 m2 e vidros à prova de acidentes, conforme especificado nas normas técnicas alemãs para vidrados de segurança (TRAV) ou DIN 18008-4
A norma DIN 18056 aplica-se a paredes de janelas com uma área de superfície mínima de 9 m2 e um comprimento lateral mínimo de 2 m no lado mais curto. Nesta aplicação, devem ser utilizadas buchas com uma licença de construção geral ou Aprovação Técnica Europeia ou aprovação individual. Da mesma forma, apenas se devem utilizar buchas com uma licença de construção geral ou Aprovação Técnica Europeia ou aprovação individual para fixar vidros antiqueda, conforme especificado nas normas técnicas alemãs referentes a vidros de segurança (TRAV) ou na norma DIN 18008-4.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!