Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400
Bucha plástica W-RD

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bucha plástica W-RD

É possível utilizar no exterior ou em ambientes húmidos em conjunto com parafuso de aço inox

Ler descrição do artigo

Disponível em 6 versões diferentes

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Variantes

  • Montagem trespassante

  • Baixo binário de aperto do parafuso – ligeira expansão da bucha, ela não roda com o parafuso

  • Bloqueio de torção forte

  • Expansão em 4 direções, elevada capacidade de carga

  • Melhor transmissão de força: Distribuição uniforme e contínua da carga ao longo de toda a área de expansão

  • O batente impede a expansão prematura da bucha durante a instalação

  • Bucha em poliamida de alta qualidade

  • Sem halogéneo nem silicone

  • Estabilidade térmica de -40 °C a +80 °C
Prova de desempenho

Dados técnicos apurados no laboratório de ensaio da Würth

Aviso
  • Furar os blocos perfurados e ocos com movimento rotativo (sem percussão)

  • Os resíduos resultantes da perfuração têm de ser removidos do furo

  • Comprimento do parafuso = comprimento da bucha + 1 Ø do parafuso

  • Utilizar parafusos para aglomerado ou madeira SEM pontas com rosca otimizada (por exemplo, sem ponta de broca, contrarrosca, rosca anelar, etc.)