As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha para teto W-DN
Extremamente fácil de instalar: Basta encaixar, nivelar e está pronto! Para betão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Instalação por fixação por atravessamento
- Furo pouco profundo
- Menor diâmetro do furo
- Capacidade imediata de sustentação de carga – sem tempo de espera
- Aplicação fácil: Martelar o pino até ficar nivelado
- Não são necessários berbequins ou ferramentas de aplicação
- Fixação através de aderência por atrito – o avanço do pino expande a bucha
Fixação múltipla de sistemas não estruturais em betão: Aprovação técnica europeia ETA-12/0029
- Dimensionamento em conformidade com as "Orientações de aprovação técnica europeias (ETAG) para buchas metálicas para uso em betão", Anexo C, Método de dimensionamento C
- Fixação com aprovação técnica europeia em betão fissurado (zona de tensão) e betão não fissurado (zona de compressão)
- A bucha tem aprovação técnica europeia para utilização em betão normal reforçado ou não reforçado com uma classe de resistência mín. de C20/25 e máx. de C50/60, em conformidade com a norma EN 206-1:2000-12
Resistência ao fogo: R30, R60, R90, R120 (base de fixação: betão C20/25 para C50/60): Relatório técnico TR 020 "Avaliação de buchas em betão relacionadas com a resistência ao fogo" (incluído na ETA-12/0029)
Fixação múltipla de sistemas não estruturais em betão (para todas as direções de carga)
Foram levados em consideração os fatores de segurança parciais das resistências reguladas na aprovação e um fator de segurança parcial dos efeitos de YF = 1,4. Consulte as Orientações de aprovação técnica europeias (ETAG), Anexo C, para obter informações sobre a combinação de cargas de tração e transversais, a influência da extremidade e grupos de buchas.
Carga admissível quando exposta a fogo
Foram levados em consideração os fatores de segurança parciais para capacidade de suporte de carga com exposição ao fogo de YM,fi = 1,0 tal como recomendado na aprovação e fator de segurança parcial dos efeitos de YF = 1,0.
Diâmetro nominal da broca e diâmetro de corte da broca
Os berbequins de carboneto para alvenaria devem estar em conformidade com as especificações definidas no código de boas práticas do Deutsches Institut für Bautechnik (Instituto alemão de tecnologia da construção) e o Fachverband Werkzeugindustrie e.V (Associação profissional da indústria de ferramentas) sobre as "Características, requisitos e testes de berbequins de alvenaria com elementos de corte em carboneto cimentado utilizados para produzir furos de buchas de ancoragem". Os berbequins de percussão da Würth cumprem as especificações definidas no código de boas práticas.
- Adequado para fixar revestimentos leves de tetos e tetos suspensos, perfis de metal, fitas metálicas perfuradas, suspensão de cabos, ganchos graduados, aros de madeira, ripas de madeira, blocos de madeira, etc.
- Para utilização apenas em espaços interiores secos
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!