Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400
Bucha para placas de gesso cartonado W-GS tipo K com ponto de centragem reforçado
Bucha para placas de gesso cartonado W-GS tipo K com ponto de centragem reforçado - 1
Bucha para placas de gesso cartonado W-GS tipo K com ponto de centragem reforçado - 2
Bucha para placas de gesso cartonado W-GS tipo K com ponto de centragem reforçado - 3
Bucha para placas de gesso cartonado W-GS tipo K com ponto de centragem reforçado - 4
Bucha para placas de gesso cartonado W-GS tipo K com ponto de centragem reforçado - 5
Bucha para placas de gesso cartonado W-GS tipo K com ponto de centragem reforçado - 6
Bucha para placas de gesso cartonado W-GS tipo K com ponto de centragem reforçado - 7

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bucha para placas de gesso cartonado W-GS tipo K com ponto de centragem reforçado

Para uma instalação económica e rápida em placas de gesso cartonado, sem necessidade de pré-furação ou de uma ferramenta de aplicação adicional, com haste hexagonal

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Variantes

  • Plástico de alta qualidade

  • Fixação através de bloqueio mecânico

  • Instalação rápida com aparafusadora a bateria e bit adequado ao parafuso, sem necessidade de ferramenta de aplicação ou pré-perfuração

  • A fenda permite a colocação da bucha com um bit PZ, AW ou TX, visto que a transmissão de força ocorre através da cabeça sextavada

  • O bloqueio de torção é acionado durante o aperto do parafuso. Quando o parafuso é desaparafusado, a bucha para placa de gesso não roda na direção inversa, permanecendo no material base

  • Apenas é necessário um espaço mínimo por trás do painel (apenas 15 mm)

  • O componente pode ser fixado com parafusos para madeira ou aglomerado

  • É possível introduzir a bucha para placa de gesso e o parafuso com o mesmo bit

  • O centro de torno proporciona facilidade de posicionamento e de furação no painel

  • Para a instalação, recomendamos o parafuso para bucha ASSY®-D
Aviso
  • Para fixar o componente, utilize o parafuso para bucha ASSY®-D ∅ 4,5 mm ou um parafuso para madeira/aglomerado sem ponta de broca, contrarrosca ou rosca anelar

  • Utilização em zonas húmidas em combinação com parafuso de aço inox

  • Tipo K fabricado em plástico reforçado com fibra de vidro adequado para os painéis de gesso cartonado standard
Área de aplicação