Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400
Bucha para placas de gesso W-GS Tipo ZD fabricado em zinco fundido
Bucha para placas de gesso W-GS Tipo ZD fabricado em zinco fundido - 1
Bucha para placas de gesso W-GS Tipo ZD fabricado em zinco fundido - 2
Bucha para placas de gesso W-GS Tipo ZD fabricado em zinco fundido - 3
Bucha para placas de gesso W-GS Tipo ZD fabricado em zinco fundido - 4
Bucha para placas de gesso W-GS Tipo ZD fabricado em zinco fundido - 5
Bucha para placas de gesso W-GS Tipo ZD fabricado em zinco fundido - 6
Bucha para placas de gesso W-GS Tipo ZD fabricado em zinco fundido - 7
Bucha para placas de gesso W-GS Tipo ZD fabricado em zinco fundido - 8

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bucha para placas de gesso W-GS Tipo ZD fabricado em zinco fundido

Para uma instalação rápida e fácil em placas de gesso cartonado/placas de gesso fibroso, sem perfuração prévia e sem ferramenta de aplicação adicional

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Variantes

  • Zinco fundido de alta qualidade

  • Fixação através de bloqueio mecânico

  • Instalação rápida com aparafusadora a bateria e o bit adequado, sem necessidade de ferramenta de aplicação ou pré-perfuração

  • A fenda permite a colocação da bucha com um bit PZ, AW ou TX, visto que a transmissão da força ocorre através da cabeça sextavada

  • Apenas é necessário um espaço mínimo por trás da placa (apenas 15 mm)

  • O componente pode ser fixado com parafusos para madeira ou aglomerado

  • É possível introduzir a bucha para placa de gesso e o parafuso com o mesmo bit

  • A ponta centradora proporciona um fácil posicionamento e furação da placa

  • Para a sua montagem recomendamos o parafuso para buchas ASSY®-D
Aviso
  • Para fixar o componente, utilizar o parafuso para buchas ASSY®-D de 4,5 mm ∅ ou um parafuso para madeira/aglomerado sem ponta de broca, contrarrosca ou rosca anelar

  • Tipo Z/L recomendado para utilização em placas duplas
Área de aplicação