Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha metálica para paredes ocas Cabeça sextavada W-MH/S
A solução comprovada para fixações seguras em paredes ocas. Com parafuso de cabeça sextavada.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Excelente capacidade de suporte através dos elementos de apoio expansíveis com grande diâmetro de pressão
- Aplicação fácil com os respetivos alicates
- Pré-montagem com parafuso métrico de cabeça sextavada
- O dispositivo de segurança na gola evita o avanço no furo
- É possível soltar o parafuso sem influenciar a capacidade de suporte
Resistência ao fogo das dimensões M6 e M8, testadas em pedra-pomes oca
O parafuso pertencente à bucha pode ser substituído, após a expansão da bucha, por outro elemento de fixação com rosca métrica, p. ex. parafuso em forma de gancho, parafuso com olhal, parafuso com cabeça especial, A2/A4 parafuso em latão, varão roscado etc.
Em superfícies duras, p. ex. azulejos, levante as garras situadas na gola da bucha para cima (dispositivo de segurança).
Se pressionar a alavanca dianteira do alicate consegue soltá-lo.
A bucha para fixações secundárias em paredes ocas ou paredes de construção leve, feitas com materiais de painéis e em tetos de tijolo oco ou tetos falsos, até um máximo de 45 mm de espessura do material, com cavidade por atrás.
Para suportes de fixação, abraçadeiras para tubos, calhas de parede, caldeiras de pequenas dimensões, lâmpadas, prateleiras, varões de cortinados, molduras, vigas e calhas, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!