Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha metálica para caixilhos WUS 10
Para instalação de janelas em todos os materiais sólidos. Parafuso de cabeça de embeber, fenda PZ3, aço galvanizado
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Bucha plástica universal para cargas leves
- Excelente adequação às superfícies de betão, alvenaria de pedra maciça, pedra natural
- Montagem trespassante rápida e económica
- Fixação sobreposta com folga, sem tensões
- Sistema de bloqueio para perfis ocos, funciona também como dispositivo antirrotação
- Montagem oculta através de tampa de proteção
- Adequada para aplicação com máquina e bit com fenda Z3
- Cone fixo
- Cápsula: Chapa de aço, revestimento Al/Zn
- Parafuso: Aço galvanizado, passivado a azul
- Cone: Aço galvanizado, passivado a azul
Tempo de resistência ao fogo testado com aumento da temperatura, de acordo com a norma DIN 4102 e com exposição direta a chamas
Diretrizes de instalação/Associação de garantia da qualidade RAL:
Os parafusos têm de transferir com segurança, todas as forças previstas que afetam a janela para a estrutura. Isto significa que a carga total tem de ser calculada, por exemplo, com base na carga da janela, na carga do vento e na carga útil (ver DIN 1055). A regulamentação da edificação em vigor estipula que os edifícios e os respetivos componentes têm de ser planeados de forma a que não coloquem a vida humana e a saúde em perigo, nem constituam um risco para a segurança pública. A fixação das janelas deve estar conforme com este critério Recomendamos buchas 51, 52 e 53 para esta aplicação.
Fachadas de janelas em conformidade com a norma DIN 18056:
Esta norma aplica-se a fachadas de janelas com uma área de, pelo menos, 9 m² e um comprimento lateral mínimo de 200 cm, compreendendo uma estrutura de suporte (caixilho, ombreiras, travessas) com enchimento (por exemplo, vidraça). Esta norma não se aplica às paredes feitas de blocos de vidro. Recomendamos buchas com aprovação técnica para esta aplicação
Adequada para a fixação de caixilhos de janelas e portas fabricados em madeira, PVC e alumínio
Especialmente indicada para uso em superfícies sólidas
Esta bucha cumpre os requisitos de determinados fabricantes de janelas em conformidade com a instalação de qualidade comprovada RAL
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!