Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Buchas com parafuso
Para gesso cartonado, com prego de aço zincado
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Montagem rápida e económica
Pré-montada: não é necessário procurar o parafuso certo
Também adequada para condutas
Pode ser removida através da fenda na cabeça do parafuso
Propriedades
- Resistente aos raios UV
- Buchas plásticas feitas de poliamida de alta qualidade: resistentes à deterioração
- Resistente a temperaturas entre -40 e +150 °C
- Sem halogéneo nem silicone
Podem ser utilizadas em betão, tijolo maciço, tijolo silício-calcário, betão arejado, tijolo perfurado na vertical, tijolo silício-calcário oco, betonilha e placas de gesso
Para apertar elementos não destinados a suporte de carga e cargas ligeiras na construção, metalurgia, instalações sanitárias e elétricas
Cabeça chata: Fixação de suportes angulares, painéis, placas de metal, calhas para cabos e quaisquer componentes para montagem à face
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!