Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha de nylon
Para cargas ligeiras (fixações secundárias)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Poliamida de alta qualidade (nylon)
- Sem halogéneo nem silício
- Resistência térmica de -40 °C a +80 °C
- O batente impede a expansão prematura durante a instalação por fixação por atravessamento
- O bloqueio por torção evita que o orifício de perfuração rode
- O eixo da ficha de parede sem pressão de expansão evita danos no gesso e azulejos
- Instalação por contrapino e fixação por atravessamento
- Para a montagem, recomendamos o parafuso para bucha ASSY-D
- Furar tijolo perfurado com a broca rotativa (sem a ferramenta de impacto)
- Os resíduos resultantes da perfuração têm de ser removidos do furo
- Comprimento do parafuso = espessura de fixação (+ espessura do estuque/isolamento) + comprimento da bucha + diâmetro do parafuso
- Bucha plástica para cargas ligeiras (fixações secundárias)
- Pode ser utilizado em betão, tijolo sólido, tijolo sílico-calcário sólido, pedra natural dura
- Adequado para fixar varões para cortinado, prateleiras em parede, armários de parede leves, molduras, calhas para cabos, braçadeiras para cabos, interruptores elétricos, toalheiros, sinais, detetores de movimento, cestos suspensos, etc.
- Para fixar componentes com um parafuso para aglomerado ou madeira (sem ponta de broca, contrarrosca, rosca anelar) (por exemplo ASSY-D)
- Pode ser utilizado no exterior ou em salas húmidas com um parafuso de aço inox
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!