Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400
Bucha de isolamento SHARK® ISO
Bucha de isolamento SHARK<SUP>®</SUP> ISO - 1
Bucha de isolamento SHARK<SUP>®</SUP> ISO - 2

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bucha de isolamento SHARK® ISO

Para a fixação de peças de encaixe leves em painéis de isolamento ETICS resistentes à compressão. Ideal para materiais de isolamento de fibra de madeira sustentáveis

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Variantes

  • Compatível com todos os materiais isolantes comuns resistentes à compressão

  • Aparafusamento perfeito sem pré-furação do material de isolamento

  • Evita a necessidade de uma montagem de distanciamento complicada para fixações leves

  • Para revestimentos de gesso finos < 4 mm, não é necessária pré-furação

  • Montagem rápida e económica sem formação de pontes térmicas

  • Resistente ao apodrecimento, intempéries e envelhecimento (PP de alta qualidade)

  • Para aplicar com aparafusadora a bateria

  • Adequada para montagem com pré-posicionamento

  • Fixação mecânica efetiva

  • Para a montagem, recomendamos os parafusos ASSY-D

  • Intervalo de temperatura aplicável: -20°C a +100°C
Área de aplicação