Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha de impacto W-ED/S
Bucha de rosca interior métrica para fixação económica em betão, aço galvanizado
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Pouca profundidade do furo
- Elevada capacidade de carga
- Controlo visual e proteção das mãos durante a instalação com a ferramenta de marcação/expansão
- A ferramenta de aplicação mecânica torna a instalação mais rápida e fácil
- Capacidade de carga imediata – sem tempo de espera
- O elemento unido pode ser facilmente separado em qualquer altura
- O elemento unido pode ser fixado com um parafuso ou varão roscado
- Não necessita de binário
- A broca de batente utilizada com a ferramenta de expansão encaixável torna a instalação mais fácil e rápida. Os resíduos resultantes da perfuração tornam a instalação ainda mais segura.
- ETA-02/0044 para fixações individuais 7, betão não fissurado
- ETA-05/0120 para fixações múltiplas, betão não fissurado e fissurado, M6–M16
- Resistência ao fogo: F30, F60, F90 e F120; exposição ao fogo em conformidade com a norma DIN 4102-2:1977-09 (UTTC – curva de temperatura-tempo uniforme)
- Resistência ao fogo: R30, R60, R90 e R120; TR020 (incluída na ETA-05/0120)
Bucha de impacto W-ED/A4, ver [13.2]
Bucha de impacto W-ED, M12 (para perfuradoras) e W-ED, DW15, ver [13.3]
Fixações individuais: Betão de peso normal C20/25 a C50/60 (betão não fissurado)
Fixações múltiplas: Fixação de sistemas sem capacidade de carga (M6–M16, betão fissurado e não fissurado)
Por exemplo, varões roscados, estruturas de metal, perfis de metal, grades, calhas para cabos, tubos, calhas de montagem etc.
Para utilização em betão < C20/25 e pedra natural resistente à pressão (sem aprovação)
Apenas pode ser utilizada em espaços interiores secos
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!