Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha de fixação W-FAZ/S
Bucha de fixação para cargas elevadas em betão não fissurado e fissurado. Aço, galvanizado
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Cargas elevadas, distâncias reduzidas ao eixo e ao bordo
- Capacidade de carga imediata, sem tempos de espera
- Fixação de atravessamento rápida
- Profundidade efetiva de fixação reduzida
- Menor esforço de perfuração, mais rápido
- Aplicações versáteis
- ETA-99/0011 para fixações individuais, opção 1, betão fissurado e não fissurado, categoria de desempenho sísmico C1 e C2 (M8-M20)
- Resistência ao fogo (M8-M16): F30, F60, F90 e F120; exposição ao fogo em conformidade com a DIN 4102-2:1977-09 (curva de temperatura-tempo)
- Resistência ao fogo: R30, R60, R90 e R120; TR020 (incluída na ETA-99/0011)
Fixação individual com aprovação
Betão normal C20/25 a C50/60 (betão não fissurado e fissurado, categoria de desempenho sísmico C1 e C2)
Para a fixação de, por exemplo, estruturas metálicas, perfis de metal, suportes, condutas de cabos, tubos, calhas, estruturas de madeira, vigas de telhado, etc.
Fixação individual sem aprovação
Para utilização em betão < C20/25 e pedra natural resistente à pressão
A W-FAZ apenas pode ser utilizada em espaços interiores secos
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!