Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400
Bucha de fixação W-FA/A4
Bucha de fixação W-FA/A4 - 1
Bucha de fixação W-FA/A4 - 2
Bucha de fixação W-FA/A4 - 3
Bucha de fixação W-FA/A4 - 4
Bucha de fixação W-FA/A4 - 5

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bucha de fixação W-FA/A4

Buchas de fixação para aplicações standard em betão não fissurado e fixações múltiplas em betão fissurado (tamanho M6). Aço inox A4

Ler descrição do artigo

Disponível em 20 versões diferentes

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Variantes

  • Aplicação muito flexível graças a três profundidades efetivas de fixação

  • Distâncias reduzidas ao eixo e ao bordo

  • Fixação de atravessamento rápida
Prova de desempenho
  • Avaliação técnica europeia ETA-02/0001 para opção de fixação individual 7, betão não fissurado: Ação estática ou quase-estática (M6-M20)

  • Avaliação técnica europeia ETA-06/0162 para fixações múltiplas de sistemas sem função de sustentação de carga, betão fissurado e não fissurado, tamanho M6

  • Resistência ao fogo: F30, F60, F90 e F120; exposição ao fogo em conformidade com a norma DIN 4102-2:1977-09 (UTTC – curva de temperatura-tempo uniforme)

  • Resistência ao fogo: R30, R60, R90 e R120; TR020 (incluída na ETA-06/0162, apenas no tamanho M6)
Área de aplicação
Furar
Limpar o furo