Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha de expansão W-NA-M Com rosca escalonada M8/M10
Instalação rápida e fácil: Posicionar, cravar, pronto! Ideal para suspensões com varões roscados M8 ou M10 (rosca escalonada). Para betão, aço galvanizado com rosca interior
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Instalação rápida e fácil
- A pouca profundidade de fixação efetiva de 25 mm exige menor esforço
- Aplicação fácil: Basta cravar – sem necessidade de binário
- Não são necessárias brocas especiais ou ferramentas de ajuste
- Instalação por atravessamento
- Compatível com varão roscado M8 e M10 graças à rosca escalonada
- Possibilidade de pequenas distâncias entre eixos e ao bordo
- Bucha de expansão controlada por binário – expande quando sujeita a carga
- Fixação múltipla de sistemas não estruturais em betão: Avaliação técnica europeia ETA-11/0339
- Resistência ao fogo: R30, R60, R90, R120 (base de fixação: betão C20/25 para C50/60): Relatório técnico TR 020 "Avaliação de buchas em betão relacionadas com a resistência ao fogo" (incluído na ETA-11/0339)
A bucha de expansão combina as vantagens de uma bucha com parafuso com uma montagem simples, visto que a bucha de expansão é apenas cravada no furo.
Fixações múltiplas em sistemas não estruturais com aprovação para betão fissurado e betão não fissurado
- Por exemplo, revestimento de teto leve e tetos falsos, tubos, suspensões de arame, etc.
- Para utilização em betão normal armado ou não armado com uma classe de resistência mín. C12/15 e máx. C50/60 em conformidade com a norma EN 206-1:2000-12
Apenas pode ser utilizado em ambientes interiores secos
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!