Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400
Bucha de alta resistência com parafuso de cabeça de embeber W-HAZ-SK/A4
Bucha de alta resistência com parafuso de cabeça de embeber W-HAZ-SK/A4 - 1
Bucha de alta resistência com parafuso de cabeça de embeber W-HAZ-SK/A4 - 2
Bucha de alta resistência com parafuso de cabeça de embeber W-HAZ-SK/A4 - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bucha de alta resistência com parafuso de cabeça de embeber W-HAZ-SK/A4

Bucha de alta resistência para cargas elevadas em betão fissurado e não fissurado, ideal para montagens encastradas, como em barreiras de proteção ou corrimãos. Aço inox A4

Ler descrição do artigo

Disponível em 9 versões diferentes

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Variantes

  • Elevada capacidade de carga

  • Fixação de atravessamento rápida

  • Capacidade de carga imediata – sem tempo de espera

  • Bucha em aço inox A4 expansível com controlo do binário

  • Parafuso de cabeça de embeber para um aspeto elegante (por exemplo, para barreiras de proteção)
Prova de desempenho
  • ETA-02/0031 para fixação individual, opção 1, betão fissurado e não fissurado, categoria de desempenho sísmico C1 e C2

  • Resistência ao fogo: F30, F60, F90 e F120; exposição ao fogo em conformidade com a norma DIN 1363-1:1999-10 (curva de temperatura-tempo uniforme)

  • Resistência ao fogo: R30, R60, R90 e R120; TR020 (incluída na ETA-02/0031)
Área de aplicação