Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha de alta resistência com perno roscado W-HAZ-B/A4
Bucha de alta resistência para cargas elevadas em betão não fissurado e fissurado. Aço inox A4
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Elevada capacidade de carga
- Fixação de atravessamento rápida
- Capacidade de carga imediata – sem tempo de espera
- Bucha em aço inox A4 expansível com controlo do binário
- ETA-02/0031 para fixação individual, opção 1, betão fissurado e não fissurado, categoria de desempenho sísmico C1 e C2
- Resistência ao fogo: F30, F60, F90 e F120; exposição ao fogo em conformidade com a norma DIN 1363-1:1999-10 (curva de temperatura-tempo uniforme)
- Resistência ao fogo: R30, R60, R90 e R120; TR020 (incluída na ETA-02/0031)
Fixação individual com aprovação
- Betão normal C20/25 a C50/60 (betão fissurado e não fissurado, categoria de desempenho sísmico C1 e C2 para tamanhos M8-M16)
- Por exemplo, estruturas metálicas, perfis metálicos, consolas, placas base, suportes, calhas para cabos, tubagens, balaustradas, máquinas, etc.
Fixação individual sem aprovação
Para utilização em betão < C20/25 e pedra natural resistente à pressão
Pode ser aplicada em áreas interiores secas, no exterior (inclusive em atmosferas industriais e perto do mar) ou em áreas húmidas, desde que não existam condições particularmente agressivas
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!