Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
A solução perfeita para ferro armado e materiais rígidos, dispõe de uma cabeça simétrica com quatro lâminas de corte e uma esperial Vario com reforço do núcleo
A solução perfeita para materiais duros ou reforçados, com cabeça simétrica de quatro lâminas e espiral Vario com reforço do núcleo.
Broca de percussão sólida com cabeça de 2 cortadores agressiva, ponta de centragem e transportador em espiral Vario com reforço do núcleo para uma velocidade de perfuração significativamente maior. Especialmente otimizada para berbequins de percussão sem fios.
Perfura praticamente todos os materiais
A solução ideal, mesmo para azulejos em grés extremamente duros com uma dureza até nível 9/Mohs, bem como vidro e porcelana
A solução ideal, mesmo para placas de grés extremamente duras, até 9/Mohs de dureza, bem como vidro e porcelânica
Perfura praticamente todos os materiais.
Solução perfeita para barras de reforço e materiais rígidos, que dispõe de uma cabeça simétrica e de uma peça única com quatro lâminas e um transportador com quatro espirais Vario com reforço do núcleo. Disponível em caixa do sistema ORSY®.
Broca de impacto de alto desempenho com as características de uma broca de percussão.
Disco de corte p/ aço Speed
Pasta de polimento Para anéis de sisal/tecido, anéis de polir
Serra craniana HSS bimetal
Tw drill bit HSS DIN 338 Type RN 118° 19 pcs Syska
Broca de percussão Plus Quadro-L Vario
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°
Serra craneana, HSS bimetálica Longlife e Speed HSCo8