As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca para tijolo e azulejo
Broca com corpo em aço especial endurecido, para perfuração a seco de cerâmica.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Adequado para todas as brocas rotativas e de impacto (também com bucha de aperto de 10 mm).
Ponta de tungsténio-titânio diamantado afiada com retificação especial
Duração extremamente longa, mesmo em materiais particularmente densos.
Processo de soldadura de baixa corrente e alta temperatura (1120 °C)
O disco de carboneto cimentado não se solta, nem mesmo com as cargas mais extremas.
Prática haste lisa
- Fixação mais rápida, encaixe virtualmente automático
- Não desencaixa da bucha de aperto
Tenha em atenção: Deve utilizar brocas apenas no modo rotativo!
Cerâmica, azulejos, tijolos, grés cerâmico e barros cozidos de maior densidade, com uma dureza até 9
Conselhos de aplicação
- Garantir uma alta pressão de contacto
- Tempo de arrefecimento: aproximadamente 20 seg./furo
- Rotações por minuto recomendadas: aproximadamente 600–1500 rpm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!