Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Brocas helicoidais VHM WN 25 tipo RN IK TIALN-UV
Solid carbide high-performance drill bit with internal cooling channels for universal applications and considerable drilling depths of up to 25xd. 4 guide chamfers guarantee excellent alignment accuracy and stabilisation of the drill bit even at very deep drill depths, as well as exact and precise holes. Special grinding for optimum chip breaking, high centring accuracy and low cutting forces.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!