Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Brocas hel. VHM DIN 6537L tipo RN IK ZOX-AL
With internal cooling channels, in particular for machining aluminium. 6 drill heels ensure very high alignment accuracy and stabilisation of the drill bit, including with very high cutting speeds and feed rates. Special coating prevents built-up edges owing to extremely smooth surface.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!