As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca de ponto de solda HSCo
A económica broca de ponto de solda padrão para remover pontos de solda com berbequins manuais em painéis de carroçaria convencionais de até 850 N/mm² de resistência em todos os tipos de veículos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Geometria de ponta extra estável para condições de furação difíceis com berbequins comuns
Geometria de ponta otimizada para vida útil mais longa em comparação com as brocas de ponto convencionais
Excelente centramento e furos precisos
Ponto de centramento 115°
Furação sem rebarbas
Ângulo de ponta de 180° nos cantos de corte
- Não se deve utilizar em máquinas pneumáticas (por exemplo, Vario drill, Spitznagel, etc.)
- Não utilizar em berbequins com veios ou bucha de aperto rápido
- Para perfuração de peças de trabalho de paredes finas de chapa de aço <= 850 N/mm², chapas de latão, chapas de alumínio, chapas de zinco, chapas de cobre e painéis de plástico
- Adequada para utilização com berbequins de bucha com 3 mordentes
Certifique-se de que são mantidas rotações por minuto constantes
Velocidade máxima de rotação
- Máx. 1100 rpm para ∅ 6 mm
- Máx. 850 rpm para ∅ 8-9 mm
- Máx. 650 rpm para ∅ 10 mm
Utilize líquido de refrigeração e lubrificantes de corte, sempre que possível
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!