Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
5 item(ns) com 38 versões encontrado(s)
Broca standard para efetuar furos centrados de acordo com a DIN 322, página 1.
Centre drill bit for producing centring holes according to DIN 332 Sheet 1, shape A (without protection countersink).
For centring holes, tip geometry 90°.
Special drill bit for especially precise and rapid spot drilling on NC machines, jig boring machines etc. For centring and chamfering threaded drill holes.
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°
Disco de lixa para madeira Useit® Superpad
Serra craneana, HSS bimetálica Longlife e Speed HSCo8
Disco de lixa seco para madeira KP PERFECT
Rolo de lixa para madeira KPC/KPE
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RW
Disco de corte p/ aço Speed
Pasta de polimento Para anéis de sisal/tecido, anéis de polir