Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
6 item(ns) com 37 versões encontrado(s)
Drills up to 10 times faster than a standard flat drill bit
Para mangas de plástico, D 14 mm
The special stepped drill bit enables easy and quick assembly for the anchor screw of the universal connector and table connector 50.
For creating precise drill holes for COLDMELT®- anchors in lightweight panels.
For accurate drilling of holes for COLDMELT® anchors in lightweight panels.
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°
Disco de lixa para madeira Useit® Superpad
Serra craneana, HSS bimetálica Longlife e Speed HSCo8
Disco de lixa seco para madeira KP PERFECT
Rolo de lixa para madeira KPC/KPE
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RW
Disco de corte p/ aço Speed
Pasta de polimento Para anéis de sisal/tecido, anéis de polir