Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca espiral escalonada HSS SMART STEP Deepcut
A broca escalonada multifuncional com o revestimento AlCrN e a tecnologia SMART STEP exclusiva destina-se a uma utilização flexível e de alta precisão em chapas metálicas e permite, pela primeira vez, a perfuração de peças de trabalho mais espessas em aço convencional com uma resistência de até 1300 N/mm², ferro fundido, alumínio, latão, bronze, Plexiglas, plástico e madeira.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Furos redondos altamente precisos
Sem mudanças de ferramenta e tempos de tratamento de material mais curtos
- Elimina a necessidade de pré-perfuração com brocas espirais mais pequenas, abertura de rosca precisa sem afastamento do centro
- Evita rebarbação adicional, uma vez que o diâmetro do passo superior seguinte realiza esta função
- Combina vários diâmetros de furos numa única ferramenta
- Perfuração de pontos muito rápida e processo de perfuração mais rápido graças às quatro extremidades de corte de alto desempenho e à tecnologia SMART STEP
Utilização flexível e "inteligente"
- Pela primeira vez, também é adequada para peças de trabalho com uma espessura de até 10 mm (em comparação, as brocas escalonadas convencionais estão limitadas a espessuras de chapa de 4 mm)
- Versão especialmente concebida que combina todos os diâmetros de furo (Ø 3,3–10,2 mm) para roscas de furo passante M4–M12 a 1,5xD numa única ferramenta
- Para utilização em berbequins sem fios, bem como em berbequins manuais, estacionários e de colunas.
- Em comparação com a utilização de brocas de coroa com perfuradoras de núcleo magnético, não existem problemas relacionados com locais de difícil acesso (por exemplo, em vigas em T) ou dificuldades resultantes de uma força de aderência insuficiente
Perfuração extremamente prática
- Perfuração fácil
- Funcionamento completamente suave sem bloqueio na peça de trabalho
- Sem distorção da chapa metálica
- Perfuração simples ou alargamento de um furo existente
- Menos força exercida sobre a ferramenta durante a perfuração
Revestimento de proteção contra desgaste multicamadas AlCrN
- Resistência a temperaturas extremamente altas de até 1050 °C
- Dureza de revestimento muito elevada de 3000 HV
- Construção multicamadas para uma eliminação ideal de limalhas e propriedades de corte melhoradas (evita o desgaste do material)
Haste de 3 faces
Evita que a bucha de aperto rode, garante uma ótima transmissão da força e protege a bucha de aperto de danos
Embalagem sustentável do produto feita a partir de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos), 100% reciclável e com certificação Cradle to Cradle® em bronze
- Certifique-se de que existe refrigeração/lubrificação suficiente
- Certifique-se de que o avanço é uniforme
- Observe a tabela de velocidades
- Não empurre durante a perfuração — a broca escalonada penetra automaticamente na chapa metálica
- Tenha em atenção o comprimento total da broca escalonada durante a perfuração
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!