As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca espiral HSS DIN 1869 R2 SMART STEP
Broca extralonga com tecnologia SMART STEP exclusiva para furos concêntricos de elevada precisão e de utilização manual em madeira macia e rígida, materiais compósitos, aço até 1000 N/mm², ferro fundido, alumínio, plástico, cobre, latão e bronze
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170636.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170628.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/35361530.jpg)
Variantes
A primeira broca espiral extralonga com geometria de ponta de perfuração escalonada
Furos redondos precisos sem pré-marcação
Até 100% mais rápida do que a broca espiral HSS extralonga convencional
Perfuração extremamente prática
- Abertura precisa do furo e sem necessidade de pré furação, apesar do design extralongo
- Evita o deslocamento da broca em furos mais profundos
- Esforço significativamente menor em comparação com a perfuração com uma broca espiral extralonga convencional
- Retificação simples ou alargamento de um furo existente
Haste de 3 faces
- Evita o girar na bucha de aperto: trabalho mais rápido e confortável
- Transmissão ideal de força
- Proteção da bucha de aperto contra danos
- Menor esforço para abrir e fechar a bucha de aperto
Embalagem sustentável do produto feita a partir de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos), 100% reciclável e com certificação Cradle to Cradle® em bronze
Produto exclusivo Würth
Para furos cegos, tenha em atenção a ponta de broca comprida (ver dimensão l3)!
- Ideal para perfuração de materiais compósitos de paredes finas, por exemplo, na construção de janelas (perfis de plástico com núcleo de aço)
- Elevada qualidade dos furos e vida útil significativamente maior em comparação com brocas espirais convencionais para madeira.
- Perfeita para utilização em aparafusadoras sem fios, bem como em aparafusadoras manuais, de coluna e verticais
- Aplicação universal em superfícies lisas, bem como arredondadas e irregulares
Para um processo de furação ideal e evitar encravamentos, é recomendado fazer o processo por "ciclos de furação" para grandes profundidades.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!