Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de brocas espirais HSCo DIN 338 MFD Speed, 19 unidades
Brocas de alta velocidade para perfuração manual precisa em quase todos os materiais, tais como aço inox (por exemplo, V2A, V4A), aços resistentes ao calor e titânio. Também adequado para aplicações gerais em aço convencional com uma resistência de até 1200 N/mm², bem como em ferro fundido e metais não ferrosos (como, por exemplo, alumínio, ligas de alumínio, bronze e plástico). Disponíveis em caixa do sistema ORSY®.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Até 50% mais rápida do que as brocas espirais afiadas convencionais
Geometria Speed
Excelente centragem ao trabalhar em superfícies curvas
Ângulo da ponta de 135° e afiação cruzada otimizada
Baixo atrito e rápida evacuação de aparas
Espiral Vario exclusiva
Haste de 3 faces (a partir de um diâmetro de 4 mm):
- Evita o girar da broca na bucha: trabalho mais rápido e agradável
- Ótima transmissão de força
- Proteção da bucha de aperto contra danos
- Menor esforço para abrir e fechar a bucha de aperto
Disponível exclusivamente na Würth
Adequada para caixa compacta e prática do sistema ORSY® com detalhes úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil
Broca especialmente concebida para diferentes utilizações em berbequins sem fios e berbequins manuais
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!