Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de brocas espirais escalonadas HSS SMART STEP 3 peças
Broca escalonada com tecnologia SMART STEP exclusiva e geometria da lâmina de corte com curvatura dinâmica entre os escalonamentos para uma utilização extremamente rápida e confortável em todos os materiais comuns com uma espessura de material até 3,5 mm.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Geometria da lâmina de corte com curvatura dinâmica entre os escalonamentos
- Vida útil significativamente mais longa em comparação com as brocas escalonadas convencionais
- Perfuração significativamente mais rápida em comparação com as brocas escalonadas convencionais
- Menor esforço
- Processo de perfuração silencioso e perfeitamente controlado
- Redução significativa da formação de aparas
Tecnologia SMART STEP
- Perfuração até 3 vezes mais rápida em comparação com as brocas escalonadas convencionais
- Perfuração precisa sem centragem ou pré-marcação do centro
- Sem empenamento da chapa metálica
- Perfuração simples ou alargamento de um furo existente
- Sem ruídos ou entalamento no material
- Perfuração precisa e circular sem rasgões ou fragmentação
Ranhura de espiral com retificação profunda
Excelente remoção de aparas
Haste de 3 faces
- Sem rotação na bucha de aperto: trabalho mais rápido e confortável
- Ótima transmissão de força
- Protege a bucha de aperto contra danos
- Menor esforço para abrir e fechar a bucha de aperto
Adequada para o sistema ORSY®, a caixa prática e compacta inclui detalhes úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil
Produto exclusivo Würth
- A ferramenta ideal para tarefas de tratamento de material em chapa metálica.
- Centragem, perfuração de pontos, furação e rebarbação de chapa metálica, tubos e perfis numa só operação, para utilização em berbequins manuais e equipamento estacionário.
- Ideal para utilização na indústria da eletricidade, em sistemas de canalização e aquecimento, oficinas automóveis, engenharia mecânica, fabrico de quadros de distribuição elétrica ou engenharia de recipientes e equipamentos.
- Certifique-se de que existe líquido de refrigeração/lubrificante suficiente
- Observe a tabela de rotações por minuto
- Não empurre durante a perfuração. A broca escalonada retrai-se automaticamente para a chapa metálica
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!