Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca de ponto de solda escalonada HSCO
Para perfurações rápidas e precisas de pontos de solda durante reparações de carroçarias de viaturas.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Broca especial para remover pontos de solda
A ponta de centragem fixa evita a necessidade de pré-marcação do centro
Ponta de centrar PLUS melhorada também adequada para chapas metálicas de alta resistência
A geometria otimizada da ponta garante uma vida útil mais longa em comparação com as brocas de ponto de solda convencionais.
Adequada para utilização em qualquer berbequim standard
Os níveis na ponta da broca atuam como um batente e indicam ao utilizador a profundidade de perfuração precisa
Assim, evita-se que o utilizador perfure acidentalmente através da segunda chapa de material.
Se o utilizador verificar que o nível apenas toca no metal de um lado, isso quer dizer que a broca está inclinada
A inclinação pode ser facilmente corrigida.
Velocidade recomendada: 600-670 rpm
Sugestões para aumentar a vida útil da ponta centradora:
- Não usar em berbequim com percussão ou com eixo.
- Selecionar a velocidade adequada para o berbequim; a velocidade de aparelhos de ar comprimido é normalmente selecionada demasiado alta.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!