Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca de ponto HSCo DIN 1897
Broca de ponto extremamente duradoura com revestimento multicamadas Magma para soltar pontos de soldadura com berbequins em painéis de carroçaria de alta resistência, até 1200 N/mm² de resistência em todos os tipos de viaturas.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Revestimento multicamadas especial Magma
- Vida útil até 9 vezes mais longa em comparação com as brocas de ponto sem revestimento
- Vida útil até 2 vezes mais longa em comparação com revestimentos convencionais (resistência ao calor até 800°) como, por exemplo, TiN
- Velocidade de corte até 50% superior em comparação com as brocas de ponto sem revestimento
Geometria de ponta extra estável para condições de furação difíceis com berbequins comuns
Geometria de ponta otimizada para vida útil mais longa em comparação com as brocas de ponto convencionais
Excelente centramento e furos precisos
Ponto de centramento 115°
Furação sem rebarbas
Ângulo da ponta 180° nos cantos de furação
- Não se deve utilizar em máquinas pneumáticas (por exemplo, Vario drill, Spitznagel, etc.)
- Não utilizar em berbequins com veios ou bucha de aperto rápido
- Compatível com a furação de chapas de aço/carroçaria de alta resistência à tensão <=1200 N/mm², ferro fundido, chapas de aço inox, chapas de latão, chapas de alumínio, chapas de zinco, chapas de bronze, chapas de cobre e painéis de plástico
- Adequada para utilização com berbequins de bucha com 3 mordentes
Certifique-se de que são mantidas rotações por minuto constantes
Rotações por minuto máximas para chapas de aço inox
- Máx. 1200 rpm para ∅ 6 mm
- Máx. 950 rpm para ∅ 8 mm
- Máx. 730 rpm para ∅ 10 mm
Rotações por minuto máximas para painéis de aço/carroçaria até 1200 N/mm²
- Máx. 1650 rpm para ∅ 6 mm
- Máx. 1200 rpm para ∅ 8-9 mm
- Máx. 950 rpm para ∅ 10 mm
Utilize líquido de refrigeração e lubrificantes de corte, sempre que possível
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!