Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca percussão com mandril de acionamento SDS-max Quadro-S
Broca de percussão forte com geometria de cabeça em forma de X e hélice com quatro espirais para velocidade de perfuração rápida, com um funcionamento significativamente mais suave e maior precisão em comparação com brocas convencionais, com uma cabeça com duas extremidades de corte.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Não prende
A broca tem uma menor tendência para ficar presa nos reforços, graças à geometria com quatro extremidades de corte.
Perfuração de pontos precisa
A ponta especial de autocentragem permite uma perfuração de pontos precisa.
Maior precisão
Este é o resultado do melhor posicionamento no furo das quatro extremidades de corte da cabeça da broca, bem como a hélice da broca com quatro espirais e a superfície de fricção mais pequena. As quatro hélices de grande volume asseguram um transporte rápido do pó de perfuração.
Lembre-se de que: Com elevados comprimentos de broca, efetue a perfuração prévia com uma broca curta do mesmo diâmetro!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!