As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca de percussão Plus Quadro-L Vario
A solução perfeita para ferro armado e materiais rígidos, dispõe de uma cabeça simétrica com quatro lâminas de corte e uma esperial Vario com reforço do núcleo
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Variantes
Compatibilidade melhorada significativamente com reforços
A geometria das extremidades de corte simétricas 4 x 90° (até Ø 10 mm com cabeça de carboneto sólido) evita que a broca fique presa ou se afaste do centro ao perfurar, por exemplo, reforços.
Perfuração visivelmente mais rápida
A geometria avançada da ponta e as elevações colocadas assimetricamente nas extremidades de corte asseguram uma tração melhorada.
Propriedades de perfuração perfeitas durante toda a vida útil
- Geometria da cabeça correspondente ao diâmetro da broca
- 5-16 mm: Elemento de peça única de carboneto e superfície de fixação maximizada com o corpo de aço para maior estabilidade.
- 18-32 mm: Elemento multipeças de carboneto para um progresso mais rápido na perfuração e design com três secções para melhorar o amortecimento das forças de torção.
Velocidade de perfuração e remoção de pó consideravelmente melhoradas, proporcionando em simultâneo maior proteção contra ruturas.
Transportador em espiral Vario com traseira que estreita à frente e alarga atrás, assim como ângulo mais apertado no final da espiral, assegurando fricção reduzida, maior estabilidade e máxima transmissão da energia de impacto.
Excelente orientação no furo
Broca com quatro extremidades de corte e geometria de quatro espirais para assegurar uma orientação ideal para o orifício perfurado.
Perfuração de pontos precisa
A ponta especial de autocentragem permite uma perfuração de pontos de alta precisão.
O ferro armado só pode ser perfurado com a autorização de um engenheiro de construção civil. Se utilizar brocas compridas deve abrir, previamente, o furo com uma broca curta do mesmo diâmetro.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!