Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Caixa de broca de percussão Plus Quadro-L Vario, 7 peças
Solução perfeita para barras de reforço e materiais rígidos, que dispõe de uma cabeça simétrica e de uma peça única com quatro lâminas e um transportador com quatro espirais Vario com reforço do núcleo. Disponível em caixa do sistema ORSY®.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Funcionamento significativamente melhorado ao furar estruturas reforçadas
A geometria das lâminas simétricas 4 x 90° (até 10 mm de diâmetro com cabeça de carboneto sólido) evita que a broca fique presa ou se afaste do centro ao perfurar, por exemplo, barras de reforço.
Furação visivelmente mais rápida
A geometria avançada da ponta e as elevações assimétricas das lâminas asseguram um melhor avanço.
Furação perfeita ao longo de toda a vida útil
- Graças à geometria da cabeça que corresponde ao diâmetro da broca
- Um só elemento de carboneto de tungsténio garante uma elevada estabilidade, graças às superfícies de contacto maximizadas com o corpo de aço.
Velocidade de furação e remoção de pó consideravelmente melhoradas, proporcionando também maior proteção contra quebras
O transportador em espiral Vario com reforço do núcleo, assim como o ângulo mais agudo no final da mesma reduz a fricção, aumenta a estabilidade e cria uma maior transmissão de energia de impacto.
Ótima condução no furo
A ponta de quatro lâminas e a geometria de quatro espirais permite uma ótima condução da broca no furo.
Furação precisa
A ponta especial autocentrante permite uma furação precisa.
Adequado para caixa compacta e prática do sistema ORSY® com detalhes úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil
As barras de reforço só podem ser perfuradas apenas com a permissão de um engenheiro estrutural.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!