Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca de atravessamento para betão Max
Broca de atravessamento premium compatível com furação em betão reforçado para todas as aplicações. Adequada para encaixe tipo SDS-max.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Também resiste a impactos em reforços de ferro
Geometria inovadora da cabeça
Perfuração precisa no ponto e nenhum bloqueio ao bater em varões nervurados
- Broca centradora com 3 arestas de corte
- Incorporação sólida das placas de carboneto
Perfuração mais rápida mesmo em materiais reforçados
- Anel exterior de 3 peças com 6 dentes de carboneto soldados
- Lâminas adicionais para betão
- Geometria dos dentes otimizada com chanfros reforçados
Velocidade de perfuração elevada com melhoria da extração de pó e fricção reduzida
- 3 rasgos de escoamento de pó com inclinação progressiva
- Diâmetro exterior com linha demarcada
Veio cónico
- Transferência de carga melhorada
- Perfuração suave
As barras de reforço só podem ser perfuradas apenas com a permissão de um engenheiro estrutural.
- Muito versátil: Betão, betão reforçado, alvenaria, pedra, etc.
- Exemplos de aplicações possíveis: Furação de atravessamento em condutas, tubos de drenagem, sistemas de ar condicionado e ventilação, instalação, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!