Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca craneana HSS
Com haste soldada de ∅19 mm. Para utilização em perfuradoras de núcleo magnético móveis ou berbequins estacionários para o acabamento de orifícios grandes de até ∅ 50 mm e uma profundidade de corte máxima de 50 mm. Adequada para a maioria das perfuradoras magnéticas.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Alto desempenho e progresso rápido na perfuração com uma vida útil longa
Em contraste com a perfuração sólida, apenas é cortado um anel metálico fino. O núcleo da broca é ejetado por uma cavilha de ejeção.
Não é necessária perfuração prévia, não forma rebarbas
Não é necessário pré ou pós-processamento
Geometria de corte otimizada
- Vida útil longa em comparação com muitas brocas craneanas padrão
- Perfil de perfuração limpo
- Furos com tolerâncias precisas
Orientação precisa, sem deslizar
Adequada para perfurações de sobreposição. Perfuração sem problemas em tubos e superfícies curvas.
- Certifique-se de que existe refrigeração/lubrificação suficiente para aumentar significativamente a vida útil. Não utilize em estado seco.
- Não adequada para madeira prensada e ligas de aço
Aço inoxidável, ferro fundido, madeira, materiais sobrepostos, madeira com pregos. Particularmente adequado para aço, chapa de metal fina, metais não ferrosos e plásticos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!