Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Booster automático
Função de arranque automático. A potência de arranque não é invocada até ser necessária, o que significa uma maior potência de arranque.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Para o arranque de automóveis e veículos comerciais ligeiros com sistema elétrico de 12 V ou 24 V, com mobilidade e sem precisar de rede elétrica.
- Proteção automática contra inversão de polaridade
- Seleção automática de tensão 12 V/24 V (também é possível a seleção de tensão manual)
- Pinças maciças curvas totalmente isoladas com cabos de borracha maciça altamente flexíveis
- Para ligar/desligar sem corrente ao sistema de alimentação do veículo
- Proteção contra picos de corrente
- Proteção contra sobrecarga no modo de arranque
- Indicador LED de estado da bateria
- Proteção contra curto-circuito (proteção interna da bateria com fusíveis de alta tensão)
Testagem Dekra
Booster para utilização com os seguintes tipos de baterias:
- Baterias para aeronaves abertas, húmidas, sem manutenção, VRLA, AGM, GEL, EFB e EFB+, cálcio, lítio, NiCd
| Corrente de arranque | 1400 A | A 12 V |
| 600 A | A 24 V | |
| Pico de corrente | 3100 A | A 12 V |
| 1400 A | A 24 V |
Para todos os veículos com sistemas elétricos de 12 V e veículos até 4000 cm³ com corrente de 24 V.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!