Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400
Bomba submersível Tipo HS
Bomba submersível Tipo HS - 1
Bomba submersível Tipo HS - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bomba submersível Tipo HS

Bomba submersível para águas residuais pequena e robusta, adequada para utilização numa vasta gama de aplicações.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Variantes

Duradoura, processo de manutenção simples


  • Fornecida sem placa de desgaste

Propulsor fabricado em poliuretano; caixa de proteção da bomba fabricada em ferro fundido GGG70



Caixa de proteção da bomba resistente ao desgaste


  • Resistente à abrasão, vida útil longa

  • Basta remover três parafusos para chegar ao propulsor.


Novo motor


A caixa de proteção do motor em alumínio garante um arrefecimento excecional do motor ao mesmo tempo que contribui para um peso reduzido



Interruptor térmico incorporado para


  • proteção contra sobrecarga

  • proteção contra funcionamento a seco


Material incluído


  • 1 cabo de 10 m com ficha

  • 1 ligação roscada de 2", rosca exterior, acoplamento fixo Storz C (rosca interior de 2")