Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bomba para massa consistente Lube-Shuttle®
O sistema para massas lubrificantes em cartuchos de sistema de 400 g
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Aplicação e remoção simples, rápida e limpa do cartucho sem abrir a bomba
- Não é preciso sangrar a bomba, não existe quase nenhuma interferência através do ar
- Controlo permanente através do nível de enchimento e tipo de massa consistente
- Óptimo esvaziamento dos cartuchos, totalmente ecológico
- Bom fluxo da massa mesmo com temperaturas baixas
- Pressão de trabalho superior a 400 bar, pressão máxima até aprox. 800 bar
- Fornecimento por impulso 1,5 cm³ (depende da viscosidade e temperatura)
Lube-Shuttle® é uma marca comercial registada da MATO GmbH & Co KG.
Para aplicar massas consistentes até à classe NLGI 2 em sistema de cartuchos 400 ml.
Retire a tampa do cartucho e enrosque-o na bomba para massa consistente Lube-Shuttle.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!