Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bloco de módulos Starter 8
Pré-montado e pronto para instalação
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Adequado para vários tipos de veículo
Consulte a tabela de classificação
Pode ser expandido com componentes modulares
Lado direito, que consiste em:
- Subestrutura com altura da frente móvel de 180 mm e altura da folga de 410 mm
- Bancada de trabalho extensível com base rotativa e torno
- 3 gavetas, altura de 120 mm, cada uma com 2 divisórias
- 1 estrutura superior com divisória
Fabricado em aço de alta resistência com revestimento em pó de alta qualidade
Inclui tapetes antiderrapantes
Inclui conjuntos de fixação lateral e no piso
Painel de chão não incluído na entrega
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!