Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Pasta de enchimento pronta a usar para construções secas interiores, em conformidade com a norma EN 15824
Pasta de enchimento leve para enchimento de juntas, fendas e buracos em superfícies de paredes e tetos
2-component epoxy-based casting and adhesive resin for positive casting of cracks and joints in cement screed and concrete
Polymer-modified and fibre-reinforced gypsum-based joint, filling and surface filler.
Ready-to-use light filler for dry and indoor use with perlite. Complies with EN 15824.
Plastic-containing stable cement repair filler for layer thicknesses from 2 mm to 20 mm for walls and floors CT-C25-F4
Massa consistente multiusos I
Massa longa duração III
Massa lubrificante multiusos IV
Massa lubrificante multiusos III
Massa lubrificante multiusos II
Massa viaturas comerciais de alto desempenho 400g
Massa lubrificante multiusos, máquinas construção/agricultura
Bomba manual para massa consistente Para cartuchos de 400 g.