Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
9 item(ns) com 12 versões encontrado(s)
Universal filler with outstanding properties. Can be used as knifing and fine filler.
Fine filler with high elasticity for sealing pores and for repairing small scratches, grooves and uneven surfaces
Filler for filling and levelling deep uneven surfaces and scratches
Glass fibre reinforcement filler for bridging cracks, holes and for repairing glass fibre reinforced plastics.
High-strength epoxy resin-based 2C bodywork filler compound suitable for cold application as a lead-free alternative to hot soldering with tin.
Ready-to-use, 1-component water-based filler
Polyester resin-based TIN-Metallic filler with aluminium pigmentation for vehicle construction and vehicle repairs
Laminating resin for repairing larger holes and damage to GFRP parts in conjunction with glass fibre mats and fabric
Elastic contour filler, specifically for use on paintable plastic parts
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.
Massa consistente multiusos I
Cola de montagem Multikraft
Cola de montagem, sem solventes
Cola de montagem
Massa longa duração III
Massa lubrificante multiusos IV
Cola estrutural, Cola e Veda
Cola de montagem VWM