As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Aparafusadora a bateria BS 12-A Multi
Aparafusadora a bateria mais compacta e extremamente versátil graças às cinco opções disponíveis. Ideal para trabalhos leves de furação e aparafusamento
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Extremamente versátil
- Bucha de aperto rápido de 10 mm com bloqueio automático
- O adaptador angular é ajustável em 16 posições (360°) sem ter de o desencaixar e pode ser facilmente combinado com os outros 3 acessórios.
- O adaptador excêntrico é ajustável em 16 posições (360°) sem ter de o desencaixar e é adequado para o encaixe simples de todas as brocas e bits padrão (E6+C6), com o adaptador universal para bits de 1/4" integrado com bloqueio.
Encaixe simples de todas as brocas e bits standard (E6+C6)
Adaptador universal para bits de 1/4" com bloqueio
Trabalho prático e sem esforço, mesmo em planos superiores e em espaços confinados ou inacessíveis
Compacto, leve e ergonómico
Compatível com todos os produtos de sistemas a bateria de 10,8 V e 12 V
A versão da bateria recarregável é fornecida num saco de transporte.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!