Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Aparafusadora a bateria BS 12-A
Aparafusadora extremamente compacta e potente, alimentada por bateria de iões de lítio de 12 V. Ideal para trabalhos leves de furação e aparafusamento
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Trabalho prático e sem esforço, mesmo em planos superiores e em espaços confinados
Compacto, leve e ergonómico
Baterias de iões de lítio
Maior autonomia por carga de bateria. O prático indicador de carga da bateria indica a autonomia restante da bateria.
Adequada para aparafusamento e perfuração
A aparafusadora a bateria é adequada tanto para trabalhos de aparafusamento como furação, devido à engrenagem de 2 velocidades e à bucha de aperto.
Proteção contra sobrecarga
Evita danos por sobrecarga no motor e na bateria.
A área de trabalho está sempre bem iluminada
Lâmpada LED
Compatível com todos os produtos do sistema que funcionam com baterias de 10,8 V e 12 V
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!