As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Berbequim a bateria ABS 18 COMPACT M-CUBE
Aparafusadora-berbequim sem fios de 18 V compacta e potente para aplicações de perfuração e aparafusamento leves a moderadas, desenvolvida pela Würth para satisfazer os requisitos dos profissionais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Para um trabalho prático e sem esforço, mesmo em planos superiores e em espaços confinados
Design altamente compacto e ergonómico com peso reduzido.
Monitorização contínua do motor
A função de proteção eletrónica do motor desliga o motor antecipadamente em caso de bloqueio, sobrecarga ou sobreaquecimento.
Fixação segura das ferramentas
A bucha de aperto em metal com função de roquete/bloqueio fixa de forma segura e fiável ferramentas de 1,5–13 mm.
Área de trabalho bem iluminada
Luz LED no bloco da bateria.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!