Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
18 item(ns) com 29 versões encontrado(s)
3-point mounting by means of a screw (visible) and two vulcanised locking pins dia. 8 mm
Single-piece doorstop for the floor
Four-point attachment for high stability
Invisible 1-point attachment
This doorstop is suitable for floor mounting. Screw or adhesive attachment
This doorstop is suitable for wall mounting. Screw and adhesive attachment
One-piece door stopper suitable for ground assembly
Doorstop with soft and hard stop
Visible 1-point attachment
One-point attachment, invisible
Invisible 1-point attachment and additional anti-rotation lock
Adheres to all floor coverings
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.