As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Balde do lixo ENVI FREE
Para posicionamento independentemente da largura e da profundidade
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Alturas de baldes de 216, 256 e 326 mm
- Volumes de baldes entre 5,5 e 29 litros
- Em 2 cores, cinzento e antracite
- Separação clara dos resíduos – os vários baldes permitem que os diferentes tipos de resíduos sejam armazenados separadamente
- Baldes de plástico para áreas onde são manuseados alimentos que também são adequados para armazenamento, por exemplo, de ração animal ou outros géneros alimentícios
- Os baldes são fáceis de limpar e resistentes à máquina de lavar louça até 70 °C
- As pegas dos baldes são usados para prender sacos de lixo e para a fácil remoção do balde
- Opcionalmente, também existem tampas fechadas e tampas orgânicas para os baldes com filtros de carbono ativos para cobertura
- Pode ser montado posteriormente em qualquer altura
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!