Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400
Arnês de segurança W100
Arnês de segurança W100 - 1
Arnês de segurança W100 - 2
Arnês de segurança W100 - 3
Arnês de segurança W100 - 4
Arnês de segurança W100 - 5
Arnês de segurança W100 - 6
Arnês de segurança W100 - 7
Arnês de segurança W100 - 8

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Arnês de segurança W100

Arnês de segurança ergonómico para desgaste por fadiga reduzido, mesmo por períodos mais longos

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Variantes

  • Suporte para as costas largo e de formato ergonómico com forro interior

  • Olhal do arnês traseiro em conformidade com a norma EN 361

  • Duas presilhas para o peito, assim como olhais do arnês, em conformidade com a EN 361

  • Dois olhais de retenção laterais em conformidade com a norma EN 358

  • Olhal para proteção em subidas em conformidade com a norma EN 361 em conjunto com a norma EN 353-1
Aviso
  • Se as duas presilhas peitorais do arnês de segurança não forem utilizadas com um fixador, devem ser ligadas com um mosquetão

  • Se as presilhas peitorais forem utilizadas como ponto de fixação no arnês de segurança, as duas presilhas têm de ser ligadas ao mosquetão do dispositivo de engate

  • Ao utilizar um cinto de proteção antiqueda e uma corda de posicionamento, o peso do utilizador na corda de posicionamento é decisivo